Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubwickler Mini aufklappbar, 155 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubwickler Mini aufklappbar, 155 mm, weiß
Aufschraubwickler Mini aufklappbar, 155 mm, weiß
Aufschraubwickler Mini aufklappbar, 155 mm, weiß
Aufschraubwickler Mini aufklappbar, 155 mm, weiß
Aufschraubwickler Mini aufklappbar, 155 mm, weiß
Aufschraubwickler Mini aufklappbar, 155 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1739527
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50151
EAN/GTIN:
     4003971501510
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
aufschraubwickler mini
aufschraubwickler schellenberg

Aufschraubwickler Mini aufklappbar, 155 mm, weiß


Der manuelle Aufschraubwickler Mini mit aufklappbarem Gehäuse ist ideal für Renovierungs- oder Reparaturarbeiten geeignet, da er ohne Öffnen des Rolladenkastens montiert werden kann. Ein Gurtband ist im Lieferumfang nicht enthalten, da sich diese Gurtwicklervariante für die Weiterverwendung eines bereits vorhandenen Rolladengurts eignet.

Der Aufschraubwickler wird Aufputz auf der Wand oder am Fensterrahmen montiert und hat einen festen Lochabstand von 155 mm. Er ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und somit für eine Gurtbreite von 14 mm sowie eine Gurtlänge von 5 m ausgelegt. Zusätzlich ist es möglich den Aufschraubwickler um 180° zu schwenken.

Technische Daten

Rolladensystem: Mini
Maße (B x H x T): 25 x 165 x 140 mm
Lochabstand: 155 mm
Farbe: Weiß
Länge Rolladengurt: max. 5,0 m
Breite Rolladengurt: max. 14 mm
Montage: Aufputz
- Breite: 22, - Gewicht: 0,179 kg, - Höhe: 165, - Material: Kunststoff-Stahl-Verbindung
1 x Aufschraubwickler, 1 x Montageanleitung




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,179 kg
Material:
Kunststoff-Stahl-Verbindung
Breite:
22
Höhe:
165
Weitere Suchbegriffe: aufschraubwickler, Schellenberg, Schellenberg Aufschraubwickler, Aufschraubwickler Schellenberg, Aufschraubwickler 14 mm, Aufschraubwickler Mini, Mini Gurtwickler Aufputz, Gurtwickler Aufputz 14mm ohne Gurt, Aufschraubwickler ohne Gurt, Aufschraubwickler Flexo, Aufschraubwickler Schellenberg Mini weiß Aufputzmontage, 50151
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 6,78*
€ 9,68*
Lager 400
17
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,46*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50152
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.