Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Sechskantkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube Sechskantkopf verzinkt
Blechschraube Sechskantkopf verzinkt
Blechschraube Sechskantkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1740377
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     129631680
EAN/GTIN:
     4009155743325

Blechschraube Sechskantkopf verzinkt



- Gewicht: 0,04 kg, - Länge: 16, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Blechschraube
5 Stück
Durchmesser 6,3mm
Länge 16mm
Menge 5 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.