Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Sechskantkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube Sechskantkopf verzinkt
Blechschraube Sechskantkopf verzinkt
Blechschraube Sechskantkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1740378
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     129652080
EAN/GTIN:
     4009155743332

Blechschraube Sechskantkopf verzinkt



- Gewicht: 0,031 kg, - Länge: 20, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Blechschraube
5 Stück
Durchmesser 6,3mm
Länge 20mm
Menge 5 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,031 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.