Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter DIN 934
Mutter DIN 934
Artikel-Nr.:
     400-1740492
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     317520
EAN/GTIN:
     4009155198675
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Mutter DIN 934


DIN 934 / ISO 4032
Metrisches RegelgewindeDIN 934 / ISO 4032
Metrisches Regelgewinde
- Gewicht: 0,12 kg, - Höhe: 4, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Mutter
100 Stück
Schlüsselweite 8mm
Menge 100 Stück
Ausführung verzinkt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Höhe:
4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,49*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,50*
2 Tage
76
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,72*
7 Tage
77
2
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,10*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.