Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube Linsenkopf
Blechschraube Linsenkopf
Blechschraube Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     400-1740577
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     119299680
EAN/GTIN:
     4009155746388
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube

Blechschraube Linsenkopf



- Gewicht: 0,015 kg, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Blechschraube
20 Stück
Nenndurchmesser 2,9mm
Nennlänge 9,5mm
Oberfläche Edelstahl A2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,015 kg
Material:
Edelstahl A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.