Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube Linsenkopf
Blechschraube Linsenkopf
Blechschraube Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     400-1740586
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     119481980
EAN/GTIN:
     4009155697314
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube

Blechschraube Linsenkopf



- Gewicht: 0,03 kg, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Blechschraube
10 Stück
Nenndurchmesser 4,8mm
Nennlänge 19mm
Oberfläche Edelstahl A2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Material:
Edelstahl A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.