Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Linsensenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube Linsensenkkopf
Blechschraube Linsensenkkopf
Blechschraube Linsensenkkopf
Artikel-Nr.:
     400-1740614
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     117351380
EAN/GTIN:
     4009155697369
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube

Blechschraube Linsensenkkopf



- Gewicht: 0,017 kg, - Länge: 13, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Blechschraube
15 Stück
Durchmesser 3,5mm
Länge 13mm
Oberfläche verzinkt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.