Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube mit Dichtscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantbohrschraube mit Dichtscheibe
Sechskantbohrschraube mit Dichtscheibe
Sechskantbohrschraube mit Dichtscheibe
Artikel-Nr.:
     400-1740637
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     21163006510
EAN/GTIN:
     4009155751115
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube

Sechskantbohrschraube mit Dichtscheibe



- Gewicht: 1,552 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Bohrschraube
100 Stück
Nennlänge 65mm
Oberfläche verzinkt
Nenndurchmesser 6,3mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,552 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 22,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 34,21*
€ 45,26*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,46*
€ 26,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.