| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1740696 Herst.-Nr.: 211535620 EAN/GTIN: 4009155738741 |
| |
|
| | |
| Fassadenschraube Edelstahl - Gewicht: 0,486 kg, - Material: Edelstahl A4, - Produktart: Fassadenschraube 100 Stück Nennlänge 35mm Farbe weiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,486 kg | Material: | Edelstahl A4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,24* | € 34,04* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,90* | € 37,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,48* | € 71,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,289* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|