Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1740842
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     290041680
EAN/GTIN:
     4009155745022

Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl



- Gewicht: 0,022 kg, - Länge: 16, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
8 Stück
Kopfdurchmesser 7,5mm
Länge 16mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.