Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1740849
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     290054080
EAN/GTIN:
     4009155745091

Gewindeschraube Linsensenkkopf mit Mutter Edelstahl



- Gewicht: 0,037 kg, - Länge: 40, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
5 Stück
Kopfdurchmesser 9,2mm
Länge 40mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.