Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1740856
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     040131680
EAN/GTIN:
     4009155745978
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube

Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,02 kg, - Länge: 16, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
12 Stück
Kopfdurchmesser 6mm
Menge 12 Stück
Länge 16mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.