Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1740865
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     040152080
EAN/GTIN:
     4009155745589
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube 4x20
linsenkopfschraube

Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,041 kg, - Länge: 20, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
8 Stück
Kopfdurchmesser 10mm
Menge 8 Stück
Länge 20mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,041 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.