Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1740867
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     040154080
EAN/GTIN:
     4009155745602
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube 5x40
linsenkopfschraube

Gewindeschraube Linsenkopf mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,047 kg, - Länge: 40, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
6 Stück
Kopfdurchmesser 10mm
Menge 6 Stück
Länge 40mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,047 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.