Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1740882
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     03933080
EAN/GTIN:
     4009155745961

Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,021 kg, - Länge: 30, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
10 Stück
Kopfdurchmesser 5,6mm
Länge 30mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.