Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1740889
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     03952080
EAN/GTIN:
     4009155378053

Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,042 kg, - Länge: 20, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
10 Stück
Kopfdurchmesser 9,2mm
Länge 20mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,042 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.