Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Senkkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Senkkopf verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1741102
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     089153080
EAN/GTIN:
     4009155742625

Gewindeschraube Senkkopf verzinkt



- Gewicht: 0,037 kg, - Länge: 30, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
8 Stück
Gewindelänge 25mm
Kopfdurchmesser 10mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.