Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Senkkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Senkkopf verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1741103
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     089162080
EAN/GTIN:
     4009155742571

Gewindeschraube Senkkopf verzinkt



- Gewicht: 0,039 kg, - Länge: 20, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
8 Stück
Gewindelänge 14mm
Kopfdurchmesser 12mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,039 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.