| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1741257 Herst.-Nr.: 1838155010 EAN/GTIN: 4009155704937 |
| |
|
| | |
| Spannplattenschraube Senkkopf - Gewicht: 0,47 kg, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Spanplattenschraube 100 Stück Nenndurchmesser 5mm Nennlänge 50mm Menge 100 Stück Oberfläche Edelstahl A2 Ausführung Teilgewinde Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,47 kg | Material: | Edelstahl A2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,83* | € 19,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,02* | € 54,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1383* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|