Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsolenhaken
Konsolenhaken
Artikel-Nr.:
     400-1741316
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     97723080
EAN/GTIN:
     4009155750484

Konsolenhaken



- Gewicht: 0,01 kg, - Länge: 30, - Material: Stahl, Oberfläche: Blau angelassen, - Produktart: Konsolenhaken
6 Stück
Länge 30mm
Menge 6 Stück
Ausführung gebläut

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Blau angelassen
Länge:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.