Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsolenhaken
Konsolenhaken
Artikel-Nr.:
     400-1741318
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     97727080
EAN/GTIN:
     4009155750507

Konsolenhaken



- Gewicht: 0,04 kg, - Länge: 70, - Material: Stahl, Oberfläche: Blau angelassen, - Produktart: Konsolenhaken
4 Stück
Länge 70mm
Menge 4 Stück
Ausführung gebläut

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Blau angelassen
Länge:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.