Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     400-1741325
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     41241580
EAN/GTIN:
     4009155733777
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe



- Gewicht: 0,012 kg, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Kotflügelscheibe
6 Stück
Innendurchmesser 4,3mm
Stärke 1mm
Menge 6 Stück
Ausführung Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Material:
Edelstahl A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.