Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1741397
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     224052580
EAN/GTIN:
     4009155749976

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,057 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Möbelschraube
10 Stück
Nennlänge 25mm
Kopfdurchmesser 12,5mm
Menge 10 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,057 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.