Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1741403
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     224056030
EAN/GTIN:
     4009155732725

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,267 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Möbelschraube
25 Stück
Nennlänge 60mm
Kopfdurchmesser 12,5mm
Menge 25 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,267 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.