Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1741420
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     224068080
EAN/GTIN:
     4009155750088

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,098 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Möbelschraube
5 Stück
Nennlänge 80mm
Kopfdurchmesser 15mm
Menge 5 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,098 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.