Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1741422
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     224083080
EAN/GTIN:
     4009155750118

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,105 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Möbelschraube
5 Stück
Nennlänge 30mm
Kopfdurchmesser 20mm
Menge 5 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,105 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.