Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1741423
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     224084130
EAN/GTIN:
     4009155736754

Möbelbauschraube mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,643 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Möbelschraube
25 Stück
Nennlänge 40mm
Kopfdurchmesser 20mm
Menge 25 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,643 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.