Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschraube mit Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Terrassenschraube mit Bit
Terrassenschraube mit Bit
Terrassenschraube mit Bit
Artikel-Nr.:
     400-1741738
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1812554010
EAN/GTIN:
     4009155740027
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube

Terrassenschraube mit Bit


Für alle gängigen Harthölzer geeignet, in verschiedenen Abmessungen erhältlich, 500 Stück
- Gewicht: 2,09 kg, - Länge: 40, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Terrassenschraube
500 Stück
Durchmesser 5,5mm
Länge 40mm
Menge 500 Stück
Ausführung Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,09 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 73,65*
€ 92,28*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 95,16*
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 181,97*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,28*
€ 109,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,53*
€ 107,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,98*
€ 103,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,92*
€ 101,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,65*
€ 87,64
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.