Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschraube mit Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenschraube mit Bit
Terrassenschraube mit Bit
Terrassenschraube mit Bit
Artikel-Nr.:
     400-1741741
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1812555015
EAN/GTIN:
     4009146441971
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube

Terrassenschraube mit Bit



- Gewicht: 0,697 kg, - Länge: 50, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Terrassenschraube
125 Stück
Durchmesser 5,5mm
Länge 50mm
Menge 125 Stück
Ausführung Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,697 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.