Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschraube mit Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Terrassenschraube mit Bit
Terrassenschraube mit Bit
Terrassenschraube mit Bit
Artikel-Nr.:
     400-1741746
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1812556010
EAN/GTIN:
     4009155739410
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube

Terrassenschraube mit Bit


Für alle gängigen Harthölzer geeignet, in verschiedenen Abmessungen erhältlich, 500 Stück
- Gewicht: 3,25 kg, - Länge: 60, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Terrassenschraube
500 Stück
Durchmesser 5,5mm
Länge 60mm
Menge 500 Stück
Ausführung Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,25 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 101,64*
€ 123,71*
4 Tage
227
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 130,49*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 209,36*
€ 249,37*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,71*
€ 147,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,85*
€ 146,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,74*
€ 141,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,28*
€ 138,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,64*
€ 120,95
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.