Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschraube mit Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Terrassenschraube mit Bit
Terrassenschraube mit Bit
Terrassenschraube mit Bit
Artikel-Nr.:
     400-1741752
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1814555010
EAN/GTIN:
     4009155739403
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube

Terrassenschraube mit Bit


Für alle gängigen Harthölzer geeignet, in verschiedenen Abmessungen erhältlich, 500 Stück
- Gewicht: 2,7 kg, - Länge: 50, - Material: Edelstahl A4, - Produktart: Terrassenschraube
500 Stück
Durchmesser 5,5mm
Länge 50mm
Menge 500 Stück
Ausführung Edelstahl A4
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Material:
Edelstahl A4
Länge:
50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 150,61*
4 Tage
68
Frei Haus
ab € 126,82*
€ 154,23*
6 Tage
68
Frei Haus
ab € 250,82*
€ 294,76*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,61*
€ 179,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,89*
€ 178,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,62*
€ 170,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,86*
€ 166,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,55*
€ 149,40
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.