Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannplattenschraube Pan Head


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Artikel-Nr.:
     400-1741819
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     19631667
EAN/GTIN:
     4009146157391
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben pan head

Spannplattenschraube Pan Head



- Gewicht: 0,159 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Spanplattenschraube
200 Stück
Nenndurchmesser 3mm
Nennlänge 16mm
Menge 200 Stück
Ausführung verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,159 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.