Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannplattenschraube Pan Head


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Artikel-Nr.:
     400-1741849
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     19645067
EAN/GTIN:
     4009146157735
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben vollgewinde

Spannplattenschraube Pan Head



- Gewicht: 0,645 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Spanplattenschraube
200 Stück
Nenndurchmesser 4mm
Nennlänge 50mm
Menge 200 Stück
Ausführung verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,645 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 18,88*
3 Tage
27
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,70*
7 Tage
27
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,64*
€ 48,12*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.