Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannplattenschraube Pan Head


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Artikel-Nr.:
     400-1741851
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     19646067
EAN/GTIN:
     4009146432597
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben vollgewinde

Spannplattenschraube Pan Head



- Gewicht: 0,703 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Spanplattenschraube
200 Stück
Nenndurchmesser 4mm
Nennlänge 60mm
Menge 200 Stück
Ausführung verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,703 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 20,91*
3 Tage
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 25,82*
7 Tage
23
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,82*
€ 53,51*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.