Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannplattenschraube Pan Head


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Artikel-Nr.:
     400-1741856
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     196453567
EAN/GTIN:
     4009146157827
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben pan head

Spannplattenschraube Pan Head



- Gewicht: 0,59 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Spanplattenschraube
200 Stück
Nenndurchmesser 4,5mm
Nennlänge 35mm
Menge 200 Stück
Ausführung verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,59 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.