Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannplattenschraube Pan Head


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Artikel-Nr.:
     400-1741860
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     196455067
EAN/GTIN:
     4009146157889
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben pz pan head ve...

Spannplattenschraube Pan Head



- Gewicht: 0,799 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Spanplattenschraube
200 Stück
Nenndurchmesser 4,5mm
Nennlänge 50mm
Menge 200 Stück
Ausführung verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,799 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,61*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 28,94*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 46,08*
€ 59,86*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.