Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannplattenschraube Pan Head


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Spannplattenschraube Pan Head
Artikel-Nr.:
     400-1742011
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1839641680
EAN/GTIN:
     4009155746791
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben pan head
spanplattenschrauben

Spannplattenschraube Pan Head



- Gewicht: 0,018 kg, - Länge: 16, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Spanplattenschraube
8 Stück
Nenndurchmesser 4mm
Nennlänge 16mm
Menge 8 Stück
Ausführung Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.