| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1743929 Herst.-Nr.: 6207004126 EAN/GTIN: 4317784146272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskant-Holzschraube DIN 571 10x 40 zn E-NORMpro 100 Stück DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt •Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben •Stahl, galvanisch verzinkt •Gewindelänge ≥ 0,6 l •Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers - Aufnahme/Antrieb: Außensechskant, - Gesamtlänge: 40mm, - Gewinde: Vollgewinde, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 100 Stück 100 Stück Abmessung 10 x 40mm Material galvanisch verzinkt Abpackung 100 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,026 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl 10x40, din 571, din 571 10 x 40, Schlüsselschraube, DIN, 571, Stahl, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskant-Holzschraube, verzinkt, D571, AM5711040, Wiener, Schrauben, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 00571.010, DIN571, Schlüsselschrauben, 10x40, galZn, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |