| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1744912 Herst.-Nr.: 4011645004359 EAN/GTIN: 4011645004359 |
| |
|
| | |
| Polypropylen-Seil 3mm geflochten gelb Rolle 250m (170x110) Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E •Flexibel •Weich •UV-stabilisiert •Hohe Reißkraft •Langlebig •Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet. 250 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,001 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 3mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil 250m, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,0913* | € 0,1296* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 18,49* | € 24,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,26* | € 26,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 22,83* | € 30,16* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,05* | € 33,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,1002* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|