| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1744914 Herst.-Nr.: 4011645004526 EAN/GTIN: 4011645004526 |
| |
|
| | |
| Polypropylen-Seil 8mm geflochten grün-rot Rolle 150m (250x200) Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E •Flexibel •Weich •UV-stabilisiert •Hohe Reißkraft •Langlebig •Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet. 150 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,025 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm, kunststoffseil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 150 | | pro Meter | € 4,79* | ab € 0,44* | € 0,44* | | | | | | | | 150 | | pro Meter | € 4,80* | ab € 0,4403* | € 0,4403* | | | | | 1 Tag | | | 150 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,46* | | | | | 4 Tage | | | 150 | | pro Meter | € 4,30* | ab € 0,39* | € 0,49* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 62,38* | € 79,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|