| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1744915 Herst.-Nr.: 4011645004632 EAN/GTIN: 4011645004632 |
| |
|
| | |
| Polypropylen-Seil 12mm gedreht orange Rolle 70m (250x200) Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699 •Verrottungsbeständig •Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe •UV-stabilisiert •Schwimmfähig •Lebensmittelgeeignet Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet. 70 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,078 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil ø12mm, kunstfaser seil, Textil, Seil, Polypropylen, DIN, 699, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN EN 699, DIN EN 699 Polypropylen-Seil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 70 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,75* | € 0,98* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 44,9183* | € 58,2183* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 45,4006* | € 58,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 40,53* | € 58,73* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 52,79* | € 67,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 70 Meter (ab € 0,75415* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|