| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1744960 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645024562 EAN/GTIN: 4011645024562 |
| |
|
| | |
| Kugelkette 4,5 Messing-verchromt Rolle 25m (130x60) Kugelkette, DIN 5280 Hinweis: Kugelketten sind nicht geprüft und nicht für Belastungen geeignet 25 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,033 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN, 5280, Kette, Kugelkette DIN 5280, DIN 5280 Kugelkette, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 4,79* | ab € 2,26* | € 2,26* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | € 4,80* | ab € 2,31* | € 2,31* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,41* | € 2,41* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 4,30* | ab € 2,02* | € 2,50* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 53,37* | € 68,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|