| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745035 Herst.-Nr.: 4011645028423 EAN/GTIN: 4011645028423 |
| |
|
| | |
| Stahlkette C6 Edelstahl DIN 763 Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4401 Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8 - Maße: 42,0 mm 30 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,576 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Edelstahlkette, Rundstahlkette, Stahlkette, din 763, Edelstahl, Schweißkette, DIN, 763, (ähnlich), Edelstahl-Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 763 (ähnlich), DIN 763 (ähnlich) Schweißkette, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 12,65* | € 15,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 280,3302* | € 328,1901* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 297,3402* | € 345,6102* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 322,59* | € 376,65* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 350,60* | € 403,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 11,68667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|