| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745303 Herst.-Nr.: 4031804044729 EAN/GTIN: 4031804044729 |
| |
|
| | |
| Zargendichtung ZD 105 grau ZD 105 Zargendichtung Material: Diprolan = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert. Eigenschaften: •Gutes Rückstellvermögen •Leichter Einbau •Verschweißbar •Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken •Temperaturbeständig –0 °C bis +100 °C •Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig - Farbe: grau 1 Meter Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 0,083 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Tür, Zarge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,52* | € 29,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,9055* | € 30,9785* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,19* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,038* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|