Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgas-Schweißstab Thermanit GE 316 L 1,6x1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzgas-Schweißstab Thermanit GE 316 L 1,6x1000mm
Schutzgas-Schweißstab Thermanit GE 316 L 1,6x1000mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1745415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4038588202017
EAN/GTIN:
     4038588202017
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

Schutzgas-Schweißstab Thermanit GE 316 L 1,6x1000mm


Schutzgasschweißstab THERMANIT GE-316 L

Normbezeichnung
EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr.
G 19 12 3 L SiER316LSi1.4430

•Nicht rostend, IK-beständig
•Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten
•Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nicht stabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %
CSiMnCrMoNi
0,020,81,718,82,812,5

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,028 kg
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schutzgasschweißstab, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 30,90*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 112,34*
€ 137,35*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 134,26*
€ 164,77*
2 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 169,93*
Lager 400
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 215,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,82*
€ 256,8258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,86*
€ 249,7334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,44*
€ 238,5236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,54*
€ 221,9826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 184,15*
€ 219,1385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 179,04*
€ 213,0576
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 35,808* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.