Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 5,0 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 5,0 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 5,0 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     400-1745571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014137
EAN/GTIN:
     4317784014137
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht

Eisendraht verzinkt 5,0 mm ca 25,0 kg


Eisendraht, verzinkt
- Gewicht: 25 kg
25 kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Weidezaundraht, Bindedraht, Draht, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1100
25
pro Kilogramm
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,60*
Lager 400
27500
25
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 2,5604*
€ 3,2904*
4 Tage
1125
25
pro Kilogramm
€ 35,99*
ab € 2,77*
€ 3,54*
25
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 2,85*
€ 3,66*
25
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 2,87*
€ 3,66*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,2904*
€ 3,91558
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,2804*
€ 3,90368
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 3,1404*
€ 3,73708
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 3,0304*
€ 3,60618
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,8604*
€ 3,40388
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 2,5604*
€ 3,04688
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 82,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.