Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981-C 3,5x 32 verzinkt Kleinpakete E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube DIN 7981-C 3,5x 32 verzinkt Kleinpakete E-NORMpro
Blechschraube DIN 7981-C 3,5x 32 verzinkt Kleinpakete E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     400-1745694
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784032803
EAN/GTIN:
     4317784032803
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Blechschraube DIN 7981-C 3,5x 32 verzinkt Kleinpakete E-NORMpro


DIN 7981, Blechschraube (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete

Lieferung: In Kleinpakete.
- Aufnahme/Antrieb: Phillips, - Gesamtlänge: 32mm, - Kopfform: Linsenkopf, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 100 Stück
100 Stück
Abmessung 3,5 x 32mm
Abpackung 100 Stück
Material galvanisch verzinkt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7981 c, linsenkopfschraube, 7981, Stahl, Schraube, D7981, Treibschrauben, Blechtreibschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsen-Blechschrauben, verzinkt, 3, 5x32, DIN7981, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Vergleiche, ISO, 7049, Blechschrauben, 07981.014, Kreuzschlitz, gehärtet, C3, 5x32-H, DIN, AM79813532, Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube, 5, Zylinder, Parker-Schrauben, Schrauben, galZn, DIN 7981 Linsenkopf-Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1700
100
€ 4,79*
ab € 0,0185*
€ 0,0265*
9 Tage
2000
100
€ 4,95*
ab € 0,0202*
€ 0,0288*
1 Tag
2000
100
€ 8,50*
ab € 0,0232*
€ 0,0331*
6 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,0266*
€ 0,0385*
Lager 400
2000
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.