| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746058 Herst.-Nr.: 6207013902 EAN/GTIN: 4317784147514 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 601 M10x 30 Mu zn E-NORMpro 100 Stück 6-kant-Schraube, ähnlich DIN 601, mit Schaft und 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt •Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers •Mit CE-Kennzeichnung - Aufnahme/Antrieb: Außensechskant, - Gesamtlänge: 30mm, - Gewindeausführung: M10, - Gewindelänge: 26mm, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 100 Stück 100 Stück Abmessung 10 x 30mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,033 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ähnlich DIN 601, din 601, Sechskant-Schrauben, Stahl, M10x30, Schraube, Gewindeschrauben, Maschinenschrauben, 00601.410, verzinkt, DIN, 601, AM6011030, DIN601, Vergleiche, ISO, 4016, Sechskantschrauben, (ähnlich), Sechskantschraube, D601, M10, Bauschrauben, mit, Mutter, Schrauben, galZn, DIN 601 (ähnlich) Sechskantschraube, Sechskantschraube mit Mutter DIN 601 (ähnlich), 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,089* | € 0,1243* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0958* | € 0,1332* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,1099* | € 0,1529* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,164* | € 0,2275* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|