Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 M10x 70 8.8 zn E-NORMpro 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 M10x 70 8.8 zn E-NORMpro 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 M10x 70 8.8 zn E-NORMpro 100 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1746349
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     6207014435
EAN/GTIN:
     4317784152365
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube DIN 933 M10x 70 8.8 zn E-NORMpro 100 Stück


DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
* Schlüsselweite nach ISO.
- Aufnahme/Antrieb: Außensechskant, - Gewindeausführung: M10, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 100 Stück
100 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,046 kg
Material:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 10 x 70 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, M10x70, D933, Maschinenschrauben, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, DIN933, DIN, Sechskantschrauben, M10, Sechskantschraube, Schaftschrauben, AM9331070, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2000
100
€ 4,95*
ab € 0,1079*
€ 0,1519*
4 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 0,1097*
€ 0,1697*
2 Tage
2000
100
€ 8,50*
ab € 0,1235*
€ 0,1735*
15 Tage
2000
100
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 400
2000
1
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.