| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746955 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6207020445 EAN/GTIN: 4317784191159 |
| |
|
| | |
| Drahtstift Nagel Stauchkopf blank 3,4x90mm a 5,0kg Drahtstift, DIN 1151, Stauchkopf rund, blank - Kopfform: Stauchkopf, - Verpackungsinhalt: 5000g 5 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Stauchkopfstift, drahtstift din 1151 3,4x90, din 1151 blank, din 1151, DIN, 1152, Drahtstift, Stauchkopf, Nagel, blank, Stauchkopf-Drahtstift, Nägel, Drahtstifte, DIN 1152 Drahtstift, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 3,608* | € 4,928* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,426* | € 14,386* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 14,07* | € 16,78* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 14,07* | € 16,78* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,34* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|